8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname, Totale lengte: 50mm

Artikelnummer: 659874 50
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
totale lengte 50 mm
Nuttige lengte 34 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659874 50
EAN/GTIN 7610733220502
Nummer fabrikant 225.M-50

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906/659908/659911 (tot cat. 48)/659912/659957 en 659958 grootte 1600en schroevendraaier-assortimenten met omklapbaar handvat nr. 667625/667645.

Tip:

Andere stelen onder nr. 659870 / 659872 en 659878659884.