{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-Schonhammer | |
Kopflänge mit Einsätzen | 165 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 mm | |
Stiellänge | 400 mm | |
Gesamtlänge | 490 mm | |
Gewicht | 2,66 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Superplastik, mittelhart | |
Werkstoff Stiel | Holz | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 753100 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300212 | |
Herstellernummer | 3007.080 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen 80G mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
104,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
77,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | natur | schwarz |
Gesamtlänge | 490 | 500 | 500 |
Kopflänge mit Einsätzen | 165 | 175 | 175 |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 | 80 | 80 |
Stiellänge | 400 | 400 | 400 |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | ||
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |