SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel 80G mm

Artikel-Nr.: 753310 80G
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SIMPLEX
Gehäuse-⌀ 80 mm
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 80 mm
Gewicht 1.785 g
Werkstoff Gehäuse Stahlguss
Produktart Schonhammergehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753310 80G
EAN / GTIN 4030618301332
Herstellernummer 3011.080

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse aus Aluminium oder Temperguss. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung. Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb