SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel, für Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 40Gmm

Artikel-Nr.: 753310 40G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 40 mm
Gewicht 420 g
Werkstoff Gehäuse Stahlguss
Produktart Schonhammergehäuse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753310 40G
EAN / GTIN 4030618301301
Herstellernummer 3011.040
Hersteller Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse aus Aluminium oder Temperguss. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung. Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb