{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SIMPLEX | |
Kopflänge mit Einsätzen | 90 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | |
Stiellänge | 260 mm | |
Gesamtlänge | 300 mm | |
Gewicht | 0,345 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Kunststoff, hart | |
Werkstoff Stiel | Holz | |
Farbe | rot | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752900 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300137 | |
Herstellernummer | 3006.030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 30Gmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
19,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | rot | natur | schwarz | rot |
Gesamtlänge | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stiellänge | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Werkstoff Einsatz | Kunststoff, hart | |||
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer | Hammer |