{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SIMPLEX | |
Kopflänge mit Einsätzen | 90 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | |
Stiellänge | 260 mm | |
Gesamtlänge | 300 mm | |
Gewicht | 0,345 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Gummikomposition, mittelhart | |
Werkstoff Stiel | Holz | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752800 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300045 | |
Herstellernummer | 3002.030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen, schwarz, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 30Gmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
19,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | natur | schwarz | rot |
Gesamtlänge | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stiellänge | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer | Hammer |