{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kopflänge mit Einsätzen | 92 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | |
Stiellänge | 260 mm | |
Gesamtlänge | 300 mm | |
Gewicht ohne Einsätze | 228 g | |
Farbe | schwarz | |
rückschlagfrei | ja | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752500 30G | |
EAN / GTIN | 4045197976581 | |
Herstellernummer | 752500 30G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schonhammer mit Gummi-Einsätzen 30G mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | natur | rot |
Gesamtlänge | 300 | 300 | 300 |
Kopflänge mit Einsätzen | 92 | 92 | 92 |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 | 30 | 30 |
Stiellänge | 260 | 260 | 260 |
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |