{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kopflänge mit Einsätzen | 92 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | |
Stiellänge | 260 mm | |
Gesamtlänge | 300 mm | |
Gewicht ohne Einsätze | 228 g | |
Farbe | rot | |
rückschlagfrei | ja | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752510 30G | |
EAN / GTIN | 4045197976390 | |
Herstellernummer | 752510 30G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 30Gmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | rot | natur | schwarz |
Gesamtlänge | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stiellänge | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |