{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kopflänge mit Einsätzen | 138 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 50 mm | |
Stiellänge | 310 mm | |
Gesamtlänge | 380 mm | |
Gewicht ohne Einsätze | 785 g | |
Farbe | rot | |
rückschlagfrei | ja | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752510 50G | |
EAN / GTIN | 4045197977014 | |
Herstellernummer | 752510 50G |