{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SIMPLEX | |
Kopflänge mit Einsätzen | 135 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 50 mm | |
Stiellänge | 310 mm | |
Gesamtlänge | 365 mm | |
Gewicht | 1,15 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Gummikomposition, mittelhart | |
Werkstoff Stiel | Holz | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752800 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300069 | |
Herstellernummer | 3002.050 |