SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel 60G mm

Artikel-Nr.: 753310 60G
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SIMPLEX
Gehäuse-⌀ 60 mm
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 60 mm
Gewicht 975 g
Werkstoff Gehäuse Stahlguss
Produktart Schonhammergehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753310 60G
EAN / GTIN 4030618301325
Herstellernummer 3011.060

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse aus Aluminium oder Temperguss. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung. Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.
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
    für Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb