SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel, für Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 40Amm

Artikel-Nr.: 753310 40A
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 40 mm
Gewicht 170 g
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Produktart Schonhammergehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753310 40A
EAN / GTIN 4030618301370
Herstellernummer 3122.040

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse aus Aluminium oder Temperguss. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung. Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.
In Aluminiumgehäuse dürfen keine Weichmetall-Einsätze (Ho-Nr. 754000) montiert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb