SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz 80 mm

Artikel-Nr.: 753700 80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SIMPLEX
    Hammerkopf-⌀ 80 mm
    Serie SIMPLEX-Schonhammer
    Gewicht 325 g
    Farbe weiß
    Stückzahl 1
    Härte hart
    Werkstoff Superplastik
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 753700 80
    EAN / GTIN 4030618301134
    Herstellernummer 3207.080

    Beschreibung

    Verwendung:

    Superplastik-Einsatz: Sehr schlagzäher und unzerbrechlicher Schlageinsatz mit geringem Abrieb. Bricht nicht aus. Für schonende Schläge; besonders für Kantenschläge.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb