SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz, weiß, für Hammerkopf-⌀: 60mm

Artikel-Nr.: 753700 60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 60 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 160 g
Farbe weiß
Stückzahl 1
Härte hart
Werkstoff Superplastik
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753700 60
EAN / GTIN 4030618301127
Herstellernummer 3207.060

Beschreibung

Verwendung:

Superplastik-Einsatz: Sehr schlagzäher und unzerbrechlicher Schlageinsatz mit geringem Abrieb. Bricht nicht aus. Für schonende Schläge; besonders für Kantenschläge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb