SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 80Lmm

Artikel-Nr.: 753400 80L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SIMPLEX
Stiellänge 700 mm
für Kopf-⌀ 80 mm
Gewicht 610 g
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753400 80L
EAN / GTIN 4030618301509
Herstellernummer 3244.081
Hersteller Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus amerikanischem Hickoryholz.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb