SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel 80 mm

Artikel-Nr.: 753400 80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SIMPLEX
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Stiellänge 395 mm
für Kopf-⌀ 80 mm
Gewicht 225 g
Werkstoff Holz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753400 80
EAN / GTIN 4030618301493
Herstellernummer 3244.080

Beschreibung

Ausführung:

Holzstiel mit glattgeschliffener, lackierter Oberfläche.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel  80 mm

SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel 80 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
9,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
9,50 €
Gewicht 225
Herstellerbezeichnung SIMPLEX
Stiellänge 395 400
Werkstoff Holz
für Kopf-⌀ 80
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Produktart Stiel Stiel
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
    für Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb