{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SIMPLEX | |
Kopflänge mit Einsätzen | 200 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 100 mm | |
Stiellänge | 900 mm | |
Gesamtlänge | 1.000 mm | |
Gewicht | 5,2 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Superplastik, mittelhart | |
Werkstoff Stiel | Hickory | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 753100 100G | |
EAN / GTIN | 4030618300861 | |
Herstellernummer | 3007.100 |