• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20R SDXNL-07 Bohrstangen für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 -55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989912
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989912
EAN / GTIN 7291075349122
Herstellernummer 6989912
L-Nummer L23990 267

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 12.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin Abstechen 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -13 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 36 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb