• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNGP 070308R-F2P IC530N Doppelseitige, rhombische 55°-Wendeschneidplatte zum Feinschlichten und Schlichten von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 6723739
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6723739
    EAN / GTIN 7291075348842
    Herstellernummer 6723739
    L-Nummer L23950 1006

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F2P, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 7.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F2P
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 7.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb