• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDJNL 1010X-07S Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 6712879
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6712879
    EAN / GTIN 7291075352863
    Herstellernummer 6712879
    L-Nummer L23990 120

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 120 mm, Kopflänge (LH) 14 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 120 mm
    • Funktionsbreite (WF) 10 mm
    • Kopflänge (LH) 14 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 07
    • Schafthöhe (H) 10 mm
    • Schaftbreite (B) 10 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb