• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E07H SCLCR-04 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 6862265
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6862265
EAN / GTIN 7291075064810
Herstellernummer 6862265
L-Nummer L23990 199

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Dmin Abstechen 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Schafthöhe (H) 6.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 4 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 14 mm
  • Schafthöhe (H) 6.8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb