• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBB D22-5 Werkzeughalter für Bohrstangen mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: 6862241
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862241
EAN / GTIN 7291075362084
Herstellernummer 6862241
L-Nummer L23990 188

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schafthöhe (H) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5 mm
  • Schafthöhe (H) 21 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb