• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-SCLCL 6-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 6807415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6807415
EAN / GTIN 7291075123494
Herstellernummer 6807415
L-Nummer L23990 132

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.35″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.281″
  • Dmin Abstechen 1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -9 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 3/4″
  • Schafthöhe (H): 0.35″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb