{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 66 mm | |
Höhe h | 14 mm | |
Schlüsselweite | 32 mm | |
Stichmaß S | 32,5 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034048 | |
Herstellernummer | 58214032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
454 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 66 mm | 65,2 mm |
Höhe h | 14 mm | 14 mm |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 32 mm | 32 mm |
Stichmaß S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |