{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 42 mm | |
Höhe h | 10 mm | |
Schlüsselweite | 18 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033973 | |
Herstellernummer | 58214018 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
42,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 42 mm | 38,6 mm |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm |
Stichmaß S | 25 mm | 25 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |