{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 38 mm | |
Höhe h | 9 mm | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-17 | |
EAN / GTIN | 4018754033966 | |
Herstellernummer | 58214017 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maul-Einsteckwerkzeug 2-17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
41,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 38 | 37 |
Einsteckschaft | 14×18 | 14×18 |
Höhe h | 9 | 9 |
Schlüsselweite | 17 | 17 |
Stichmaß S | 25 | 25 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |