{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 35 mm | |
Höhe h | 8 mm | |
Schlüsselweite | 15 mm | |
Serie | 731/10 | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 1-15 | |
EAN / GTIN | 4018754033874 | |
Herstellernummer | 58211015 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
38,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 35 mm | 33,5 mm |
Einsteckschaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |