{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 30 mm | |
Höhe h | 7 mm | |
Schlüsselweite | 12 mm | |
Serie | 731/10 | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 1-12 | |
EAN / GTIN | 4018754033843 | |
Herstellernummer | 58211012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
39,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 30 mm | 27,5 mm |
Einsteckschaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Höhe h | 7 mm | 5,7 mm |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |