{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 35 mm | |
Höhe h | 8 mm | |
Schlüsselweite | 14 mm | |
Serie | 731/10 | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033867 | |
Herstellernummer | 58211014 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 35 mm | 31,5 mm |
Höhe h | 8 mm | 7,7 mm |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm |
Stichmaß S | 17,5 mm | 20 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |