{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 50 mm | |
Höhe h | 11 mm | |
Schlüsselweite | 22 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034000 | |
Herstellernummer | 58214022 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 11 mm | 11 mm |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Stichmaß S | 25 mm | 25 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |