{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 53 mm | |
Höhe h | 12 mm | |
Schlüsselweite | 24 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034017 | |
Herstellernummer | 58214024 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
49,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 53 mm | 50,8 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 12 mm | 11 mm |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm |
Stichmaß S | 25 mm | 25 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |