{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 270 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 44,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 16 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 17,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Herstellernummer | 41082427 |