Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm

Artikel-Nr.: 619200 17X19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 17 mm
Schlüsselweite 2 19 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Schlüssellänge L 220 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 30 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 33 mm
maximale Ringhöhe h1 max 12 mm
maximale Ringhöhe h2 max 13 mm
Ringstellung 10 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
Schlüsselweiten-Maße metrisch
offener Ring ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619200 17X19
EAN / GTIN 4018754021956
Herstellernummer 41081719

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring − ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm

Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
24,82 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
832 Stück sofort lieferbar
15,60 €
Schlüsselweite 1 17 mm 17 mm
Schlüsselweite 2 19 mm 19 mm
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel Chrom-Vanadium-Stahl
maximaler Ring-⌀ D1 max 30 mm 31,2 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 33 mm 33,3 mm
maximale Ringhöhe h1 max 12 mm 12 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb