Offener Doppelringschlüssel 19X22 mm

Artikel-Nr.: 619200 19X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 19 mm
    Schlüsselweite 2 22 mm
    Norm DIN 3118 / ISO 3318
    Schlüssellänge L 230 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 33 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 37 mm
    maximale Ringhöhe h1 max 13 mm
    maximale Ringhöhe h2 max 15 mm
    Ringstellung 10 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    offener Ring ja
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 619200 19X22
    EAN / GTIN 4018754021970
    Herstellernummer 41081922

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.
    Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring − ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

    Norm:

    DIN 3118 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb