{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 12 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 160 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 19,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 22,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 10X12 | |
EAN / GTIN | 4018754021918 | |
Herstellernummer | 41081012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Offener Doppelringschlüssel 10X12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 12 | 12 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 9,5 | 8,5 |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 19,5 | 19,4 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 22,5 | 21,4 |