{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 24 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 26 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 9,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754021932 | |
Herstellernummer | 41081214 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Offener Doppelringschlüssel 12X14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
20,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
9,95 €
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Schlüssellänge L | 180 | 220 |
Schlüsselweite 2 | 14 | 14 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 24 | 20 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 26 | 23 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |