{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 245 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 37 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 15 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Herstellernummer | 41082224 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Offener Doppelringschlüssel 22X24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
offener Ring | ja | nein |
Ringstellung | 10 | 75 |
Schlüssellänge L | 245 | 330 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40,5 | 37 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |