{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 11 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 21,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 24 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Herstellernummer | 41081113 |