{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 32 mm | |
Schlüssellänge | 235 mm | |
Ring-⌀ D | 49 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618500 32 | |
EAN / GTIN | 4010886603413 | |
Herstellernummer | 8581 / 440 C 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 49 mm | 48 mm |
Schlüssellänge | 235 mm | 235 mm |
Schlüsselweite | 32 mm | 32 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |