Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr) 32 mm

Artikel-Nr.: 618510 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 32 mm
Schlüssellänge 235 mm
Ring-⌀ D 48 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618510 32
EAN / GTIN 4045197972958
Herstellernummer 618510 32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedete, schwere Ausführung, ca. 80° gekröpft. Gefederter Arretierstift für Aufsteckrohr Nr.618600 / 618610.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb