{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge | 190 mm | |
Ring-⌀ D | 40 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618510 27 | |
EAN / GTIN | 4045197972934 | |
Herstellernummer | 618510 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
24,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | |
Ring-⌀ D | 40 mm | |
Schlüssellänge | 190 mm | 290 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |