Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 70mm

Artikel-Nr.: 618500 70
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 70 mm
Schlüssellänge 365 mm
Ring-⌀ D 105 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618500 70
EAN / GTIN 4010886603505
Herstellernummer 8661 / 440 C 70

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedete, schwere Ausführung, ca. 80° gekröpft. Gefederter Arretierstift für Aufsteckrohr Nr.618600 / 618610.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 70mm

Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 70mm

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
147,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
100,50 €
80,50 €
Oberfläche verchromt verchromt
Ring-⌀ D 105 mm 104 mm
Schlüssellänge 365 mm 365 mm
Schlüsselweite 70 mm 70 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb