{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Schlüssellänge | 245 mm | |
Ring-⌀ D | 55 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618500 36 | |
EAN / GTIN | 4010886603420 | |
Herstellernummer | 8591 / 440 C 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
38,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 55 mm | 53 mm |
Schlüssellänge | 245 mm | 245 mm |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |