{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 85 mm | |
Schlüssellänge | 385 mm | |
Ring-⌀ D | 125 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618500 85 | |
EAN / GTIN | 4010886603543 | |
Herstellernummer | 8691 / 440 C 85 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 85mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
187,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
133,00 €
98,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 125 mm | 123 mm |
Schlüssellänge | 385 mm | 385 mm |
Schlüsselweite | 85 mm | 85 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |