{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 60 mm | |
Schlüssellänge | 345 mm | |
Ring-⌀ D | 90 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618500 60 | |
EAN / GTIN | 4010886603475 | |
Herstellernummer | 8641 / 440 C 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 60mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
80,20 €
40,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 90 mm | 89 mm |
Schlüssellänge | 345 mm | 345 mm |
Schlüsselweite | 60 mm | 60 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |