{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Schlüssellänge | 180 mm | |
Ring-⌀ D | 38 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618500 24 | |
EAN / GTIN | 4010886603383 | |
Herstellernummer | 8551 / 440 C 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
25,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt | Kunststoffisoliert | |
Ratschenfunktion | ja | |||
Ring-⌀ D | 38 mm | 36 mm | ||
Schlüssellänge | 180 mm | 180 mm | 280 mm | |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |