{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Schlüssellänge | 200 mm | |
Ring-⌀ D | 48 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618500 30 | |
EAN / GTIN | 4010886603406 | |
Herstellernummer | 8571 / 440 C 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr) 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
36,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt | |
Ring-⌀ D | 48 | 46 | |
Schlüssellänge | 200 | 200 | 310 |
Schlüsselweite | 30 | 30 | 30 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |