{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 130 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 17 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 6 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021253 | |
Herstellernummer | 41051011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade 10X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 578 Stück sofort lieferbar
3,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 039 Stück sofort lieferbar
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 11 | 11 | 11 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |