{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 210 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 30,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 9,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Herstellernummer | 41051821 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 18X21 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
22,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
16,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 210 | 194 | 300 |
Schlüsselweite 2 | 21 | 21 | 21 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 26,5 | 26,5 | 28 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 30,5 | 30,5 | 32 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |