{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 19 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 210 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 10,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021369 | |
Herstellernummer | 41051922 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 19X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
20,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 763 Stück sofort lieferbar
6,75 €
3,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
677 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt | matt verchromt |
Ringstellung | 0 | 0 | 75 |
Schlüssellänge L | 210 | 204 | 300 |
Schlüsselweite 1 | 19 | 19 | 19 |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 | 29 | 29 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |